Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8PZF 3D129

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec stift och hylsanlopp, hane, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange

Finns i lager
Artikel: AC8PZF Modell: HBL4100B12WKorsreferens: 3D129

Få det Maj 6, Måndag
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
14 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
Amps100
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgOrange
StrömDen 100
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C
TypManligt inlopp
Spänning125/250
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal25000
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.49
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömTypTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AB3TPN 1VCN4 HBL420B12W20Den 20Inlopp# 14 - # 10 AWG3 542 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AB3TPP 1VCN5 HBL430B12W30Den 30Inlopp# 12 - # 10 AWG6 328 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8QAE 3D154 HBL460B12W60Den 60Manligt inlopp# 8 - # 2 AWG9 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec stift och hylsanlopp, hane, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange
14 807 kr /enhet