Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AB3TPN 1VCN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec stift och hylsanlopp, hane, 20 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange

Finns i lager
Artikel: AB3TPN Modell: HBL420B12WKorsreferens: 1VCN4
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
3 542 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
Amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgOrange
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C
TypInlopp
Spänning125/250
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal5000
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömTypTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AB3TPP 1VCN5 HBL430B12W30Den 30Inlopp# 12 - # 10 AWG6 328 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8PZF 3D129 HBL4100B12W100Den 100Manligt inlopp# 3 - # 1/0 AWG14 807 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8QAE 3D154 HBL460B12W60Den 60Manligt inlopp# 8 - # 2 AWG9 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec stift och hylsanlopp, hane, 20 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange
3 542 kr /enhet