HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 100 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | BD4HWQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd

Artikel: BD4HWQ Modell: HBL4100P7WP
8 830 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylskontakt
FärgRed
SnörtypBärbar
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilCord
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde480 VAC
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd
8 830 kr /enhet