Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415 Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5- 15R, Brun, 1 st | AE7ZFW 6C559

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415 rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5- 15R, Brun, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7ZFW Modell: HBL415Korsreferens: 6C559

Få det Maj 15, Onsdag
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyra uttagskärl
Amps15
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgBrun
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd4.3 "
HP1/2
Längd4.3 "
Materialpolykarbonat
Max. HP0.5
Monteringstypyta
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng2
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypQuad
FasEn fas
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd0.92 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 12 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygDriva. BeskrivningÖverspänningsundertryckandeTrådstorlekAnslutningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W rakt bladuttag, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5- 15R, vit, 1 st | AC8PZL 3D134 HBL415W5-15R15White5-15RJordningNej# 14 AWG till # 12 AWGSkruvplintar666SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420W rakt bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5- 20R, vit, 1 st | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20White5-20RJordningNej# 12 AWGSkruvplintar790SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5- 15R, svart, 1 st | AC8QLV 3D744 HBL415BK5-15R15Svart5-15RJordningNej# 14 AWG till # 12 AWGSkruvplintar666SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5- 15R, Grå, 1 st | AC8QLW 3D745 HBL415GY5-15R15Grå5-15RJordningNej# 14 AWG till # 12 AWGSkruvplintar666SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420BK Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5- 20R, svart, 1 st | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Svart5-20RJordningNej# 12 AWGSkruvplintar772SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415I Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5- 15R, elfenben, 1 st | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15Elfenben5-15R-Nej# 14 AWG till # 12 AWGSkruvplintar725SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420 Rak uttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5- 20R, brun, 1 st | AE7ZGA 6C565 HBL4205-20R20Brun5-20R-Nej# 12 AWGSkruvplintar790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415 rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5- 15R, Brun, 1 Pk
707SEK /enhet