Användningsmiljö: Kommersiella miljöer , Betyg: Specifikation , Höjd: 4.3 " , Längd: 4.3 " , Material: polykarbonat , Monteringstyp: yta , Antal gäng: 2 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Utlopp: Rakt blad , Uttagstyp: Quad , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Respons tid: 5 , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 0.92 " , Ledningsmetod: Tillbaka
Fyra uttagskärl, 2 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-uttagskontakter ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa 4-Plex, honkärl har en polykarbonatyta och PBT-bas för slaghållfasthet och hållbarhet och för att klara kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. De har ankarhål med öglor för att säkra fast tråd för snabba och enkla avslutningar. Utvalda modeller har överspänningsdämpare och isolerad jordning för att skydda utrustningen mot elektriska fel. Välj mellan ett brett utbud av dessa vita, bruna, gråa, svarta, elfenbens-, blå- och apelsinfärgade 125V -behållare, tillgängliga i nuvarande betyg på 15 och 20A.