Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420H-uttag, 4-plex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, brun | AE7ZGB 6C566

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420H-uttag, 4-Plex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, Brun

Finns i lager
Artikel: AE7ZGB Modell: HBL420HKorsreferens: 6C566

Få det Maj 15, Onsdag
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
982SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyra uttagskärl
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass
FärgBrun
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSjukhuset
Höjd0.92 "
HP1
Längd4.3 "
Materialpolykarbonat
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
Monteringstypyta
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng2
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypQuad
FasEn fas
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd4.3 "
Trådstorlek# 12 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeAmpsFärgTrådstorlekStrömHPMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR-uttag, 4-plex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, röd | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20Red# 12 AWGDen 20115-20R968SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H-uttag, 4-plex, 2-poligt, 3-trådsjordning, 15A, 125V, brun | AE7ZFX 6C560 HBL415H125 V15Brun# 14 AWG till # 12 AWGDen 151/20.55-15R831SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI-uttag, 4-plex, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Elfenben# 14 AWG till # 12 AWGDen 151/20.55-15R829SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HI-uttag, 4-plex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, elfenben | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Elfenben# 12 AWGDen 20115-20R943SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420H-uttag, 4-Plex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, Brun
982SEK /enhet