Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4570C låsplugg används i industriella miljöer för att säkerställa en säker och pålitlig elektrisk anslutning. Denna kontakt används i kraftdistribution, maskiner och utrustning som kräver en pålitlig strömförsörjning.
Funktioner:
- Den har blad gjorda av mässing för förbättrad ledningsförmåga och korrosionsbeständighet.
- Denna låsplugg har NEMA-kontaktkonfigurationen L6-15P, vilket säkerställer kompatibilitet med specifika uttag och uttag.
- Den har nylonmaterial som ger hållbarhet och motståndskraft mot slitage.
- Denna låsplugg har två poler och tre blad, vilket säkerställer en stabil och komplett elektrisk anslutning.
- Den har standardkabelstilen, vilket förenklar installation och användning i olika elektriska installationer.
- Denna CSA-certifierade låsplugg kommer med en IP20-klassning för att skydda mot fasta föremål och är lämplig för inomhusbruk.
- Den har en rak anslutningsorientering, vilket möjliggör enkla och enkla anslutningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Hubbell Wiring Device-Kellems låsplugg?
A. Viktiga faktorer inkluderar spänning och strömklassning, applikationsmiljö, kabelkompatibilitet, säkerhetsfunktioner, jordning, höljesmaterial, temperaturintervall, standardöverensstämmelse, utrustningskompatibilitet, fas, polarisering och ytterligare tillbehör.
F. Hur fungerar trådanslutningen med denna låsplugg?
A. Den har skruvterminaler för trådanslutning, vilket ger en säker och pålitlig anslutning.
F. Är den här Hubbell Wiring Device-Kellems låskontakt jordad?
S. Ja, denna låskontakt är jordad för att säkerställa säkra elektriska anslutningar.