HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VY Female Connector Body, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TEH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VY Honkontaktkropp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6TEH Modell: HBL4579VY
411SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.220-0.660 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.220 "-0.660"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.59 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.5 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL6-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde250 VAC
Bredd1.5 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VY Honkontaktkropp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning
411SEK /enhet