Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45CM70C hankontakt, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | BC8YQA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45CM70C hankontakt, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC8YQA Modell: HBL45CM70C

Få det Maj 20, Måndag
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
368SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.230-0.720 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.97 "
Längd1.53 "
MaterialNylon
Max. HP1.5
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL6-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal3750 W
Bredd1.53 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45CM70C hankontakt, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning
368SEK /enhet