Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2WR Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig | BC7UUW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2WR Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: BC7UUW Modell: HBL460CS2WR

Få det Maj 22, Onsdag
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
9 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStift och hylsanslutning
Ledarstorlek# 6 - # 4 AWG
StrömDen 60
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde600/250 VAC / VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2WR Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig
9 506 kr /enhet