HUBBELL KABELBORDNING-KELLEMS HBL5100P9WP Iec Stift och hylsplugg, hane, 100 - 125A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | BD3ZYM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P9WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 100 - 125A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå

Artikel: BD3ZYM Modell: HBL5100P9WP
9 796 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylskontakt
FärgBlå
SnörtypBärbar
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilCord
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde120 / 208 VAC
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P9WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 100 - 125A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå
9 796 kr /enhet