SPEEDAIRE Nav och fotmonterade luftmotorer


Filter
Finish: Grå , Husmaterial: Gjutjärn , Material: Gjutjärn , Max. RPM: 2000 , Montering: Nav / fot , Ingen belastning RPM: 2000 , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Total bredd: 3.94 " , Temp.: 250 grader F , Typ: Rotary skovel , Bredd: 3.94 "
StilModellTotal längdCFMHöjdHamnstorlekRotationAxel Dia.SkaftlängdHPPris (ex moms)
A
22UX58
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.424 279 SEK
B
22UX59
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.423 616 SEK
C
22UX62
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 654 SEK
D
22UX63
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 854 SEK

Nav och fotmonterade luftmotorer

Speedaire oljefria luftmotorer är designade för att fungera i extrema temperaturer, såväl som våta och korrosiva miljöer. Dessa luftmotorer går pneumatiskt och genererar inga elektriska gnistor och fungerar som ett utmärkt alternativ till explosionssäkra motorer. Välj från ett brett utbud av dessa luftmotorer, tillgängliga i höjderna 4.09 och 4.19 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?