Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5-15R, elfenben, 1 st | AB9NEX 2EAV2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5-15R, Elfenben, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9NEX Modell: HBL5258IKorsreferens: 2EAV2
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmonterat behållare
Amps15
Application EnvironmentIndustriella / hårda miljöer för tung användning
FärgElfenben
AnslutningarSidokabel
StrömDen 15
Diameter BCESidokabel
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd1.12 "
HP1/2
Längd1.75 "
MaterialNylon / melamin
Max. HP0.5
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningSlät ansikte, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.38 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5-15R, Elfenben, 1 Pk
373SEK /enhet