Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Behållare 5-20r Nema | AC8QNF 3D904

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Uttag 5-20r Nema

Finns i lager
Artikel: AC8QNF Modell: HBL53CM61Korsreferens: 3D904
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
836SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhet med rak blad
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgGul
HP1.0
MaterialNylon
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3
UtloppstypSingle
Fas1
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
TypEnstaka behållare
Spänning125
VädertåligNej
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationTypSpänningPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL53CM66C Plugg 5-20p Nema | AC8QNG 3D905 HBL53CM66C5-20PKontakt125 VAC579SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C Kontaktdon 20 A | AC8QNH 3D906 HBL53CM69C5-20RAnslutningskropp125 VAC986SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Uttag 5-20r Nema
836SEK /enhet