Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462R Straight Receptacle, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Red, 1 Pk | BC9GLA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462R Straight Receptacle, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Red, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: BC9GLA Modell: HBL5462R
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgRed
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Max. HP2
NEMA-betyg6-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 V
Wattal5000 W
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462R Straight Receptacle, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Red, 1 Pk
648SEK /enhet