Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C honkontakt, 20A, 125 / 250V, 3-polig, 3-ledare ej jordad | BD2AXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C honkontakt, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-tråds ej jordad

Finns i lager
Artikel: BD2AXW Modell: HBL73CM14C

Få det Maj 22, Onsdag
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.360-0.930 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.360 "-0.930"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.61 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.94 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde125 / 250 V
Bredd1.94 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C honkontakt, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-tråds ej jordad
833SEK /enhet