Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 Flänsad inlopp, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-tråds icke jordning, skruvterminal | AE7ZJA 6C616

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 flänsförsedd inlopp, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-tråd ej jordad, skruvterminal

Finns i lager
Artikel: AE7ZJA Modell: HBL7467Korsreferens: 6C616
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps15
Body MaterialNylon
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
FlänsmaterialRostfritt stål
Höjd0.94 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.63 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-konfigurationML-IP
NEMA-betygML-IP
Antal poler2
Antal ledningar2-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Typ2-polig 2-tråd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialHöjdLängdNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal ledningarTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Flänsad inlopp, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal | AE3CEX 5C798 HBL7595Nylon1"2.06 "ML-IPML-IP3-tråd2-polig 3-tråd484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 flänsförsedd inlopp, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-tråd ej jordad, skruvterminal
433SEK /enhet