A B Förstärkare: 15 , Kroppsmaterial: Nylon , Färg: Svart , Anslutning: Skruvplintar , Nuvarande omdöme: Den 15 , Isolering: Isolerad kropp , Montering: Skruvmontering , Antal polacker: 2 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.63 " , Trådstorlek: # 18 AWG till # 14 AWG , Trådtyp: Standard
Midget Twist-Lock Rostfritt stål flänsade inlopp, 2 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems låsande flänsade inlopp ger säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig koppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion, marina och industriella applikationer. Dessa 125V, flänsade inlopp har rostfria flänsar med fenolisk bas och mässingskontakter för hög värme- och slaghållfasthet och hållbarhet. Välj bland ett stort utbud av dessa 15A-ingångar, tillgängliga i 2-trådars polariserade icke-jordade och 3-trådiga jordningskonfigurationer.