Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565C honkontakt, 10A, 250V / 15A, 125V, 3-polig, 3-ledare ej jordad | AC8QDZ 3D264

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565C honkontakt, 10A, 250V/15A, 125V, 3-polig, 3-tråds ej jordad

Finns i lager
Artikel: AC8QDZ Modell: HBL7565CKorsreferens: 3D264
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
794SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps10 @ 250V / 15 @ 125V
AntimicrobialNej
Kabelområde0.230-0.720 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
Sladdstorlek0.23 till 0.72 "
Ström10 / 15 A
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustriell / kommersiell
Höjd2.78 "
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd1.53 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas1
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde250 / 125 V
Bredd1.53 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536694050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdAmpsKabelområdeHPIP-värdeLängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729CBK-kontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3 trådjordning | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKLåskontakt2.78 "15-0.5201.53 "Nylon705SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK honkontakt, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKLåskontakt3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon820SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK honkontakt, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKLåskontakt3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon1 531 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK-kontaktdon, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKLåskontakt3.86 "20-2202.26 "Nylon814SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623BK-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polig, 3 trådjordning | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKLåskontakt2.26 "30-2203.86 "Nylon1 674 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK-kontakt, 20A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKLåskontakt2.33 "20-2203.86 "Nylon1 729 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2813BK-kontakt, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKLåskontakt3.86 "30-3202.33 "Nylon2 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565C honkontakt, 10A, 250V/15A, 125V, 3-polig, 3-tråds ej jordad
794SEK /enhet