Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL8013V Rak blad hankontakt, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5- 15P, Vit, 1 Pk | BC9NLU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8013V rakblad hankontakt, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5- 15P, Vit, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: BC9NLU Modell: HBL8013V
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
FärgWhite
Cord Dia. Räckvidd0.300 "-0.360"
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.17 "
Längd1.6 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15P
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Bredd1.24 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktinformation:

    • Valise-serien, sjukhusklass, rak,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8013V rakblad hankontakt, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5- 15P, Vit, 1 Pk
260SEK /enhet