Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 sluten brytare, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 60 A

Finns i lager
Artikel: AD6ZUQ Modell: HBLDS6Korsreferens: 4CV74

Få det Maj 22, Onsdag
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
8 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps60
Kontaktformulär3PST
StrömDen 60
Djup5.9 "
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
Dimensionera11 x 7.75 x 5.94 "
DutyTung
Höjd5.94 "
HP50 hk @ 600 VAC
IP-värde66
Längd11 "
MaterialValox med rostfritt stål
Max. HP50
NEMA kapslingstyp4, 4X, 12K
Antal poler3
Antal ledningar5
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas3
Spänning600 VAC
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (icke smältbart)
    • Neutral montering (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsKontaktformulärLängdMaterialMax. HPAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDBifogad kopplingsbrytareIP54303PST8.5 "Zalox med rostfritt stål-3 pol (3 blad)7 042 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Bifogad kopplingsbrytare-1003PST11 "valox503 pol (3 blad)11 168 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKBifogad kopplingsbrytare-304PST8.5 "valox-3 pol (3 blad)8 427 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACBifogad kopplingsbrytare-304PST8.5 "valox-3 pol (3 blad)6 496 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC sluten brytare, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACBifogad kopplingsbrytare-604PST11 "valox-3 pol (3 blad)9 476 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Bifogad kopplingsbrytare66303PST8.5 "Valox med rostfritt stål153 pol (3 blad)5 514 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACBifogad kopplingsbrytare661003PST11 "Valox med rostfritt stål-312 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 60 A
8 300 kr /enhet