HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR rakt uttag, duplex, 20A 125V, bak- och sidoanslutet, vit, 1 pk | BD3YCF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Back And Side Wired, White, 1 Pk

Artikel: BD3YCF Modell: IG5352WTR
364SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgWhite
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.07 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Back And Side Wired, White, 1 Pk
364SEK /enhet