Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300 Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, Orange | AE7LFE 5Z828

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, orange

Finns i lager
Artikel: AE7LFE Modell: IG8300Korsreferens: 5Z828
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
1 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med isolerad mark
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass för tung användning
FärgOrange
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeSjukhuset
Höjd1.05 "
HP1
IP-värde20
Längd3.28 "
Materialtermoplast
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.33 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Isolerad mark

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFärgTrådstorlekStrömHPMaterialMax. HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200R-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, röd | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15Red# 14 AWG till # 10 AWGDen 151/2Nylon0.5950SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, röd | AC2MJZ 2LBY6 IG8300R5-20R20Red# 12 AWG till # 10 AWGDen 201Nylon11 017 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200 Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, Orange | AE7LFD 5Z827 IG82005-15R15Orange# 14 AWG till # 10 AWGDen 151/2termoplast0.5944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, orange
1 070 kr /enhet