Användningsmiljö: Sjukhusklass för tung användning , Anslutning: Skruvanslutningar på baksidan och på sidan , Plikt: Extra tung , Betyg: Sjukhuset , Höjd: 1.05 " , IP-betyg: 20 , Längd: 3.28 " , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Duplex , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.33 " , Ledningsmetod: Rygg och sida
Hospital Grade Duplex -behållare med isolerad mark, 2 -polig
Hubbell Wiring Device-Kellems extra kraftiga, sjukhusklassade uttag ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig urkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelse i bygg- och industriapplikationer. Dessa 2-poliga, duplexa honuttag har en ledningsdragen design på baksidan och sidan för att optimera ledningsanslutningar över skruvterminaler. De har nylon & PBT-konstruktion med mässingskontakter för slagtålighet och hållbarhet. Dessa 125V-uttag har isolerad jordmekanism för att eliminera elektromagnetiskt brus som kan påverka känslig elektronisk utrustning eller ljudutrustning och en trippel-torkningskontaktmekanism för långvarig kvarhållning av pluggar. Välj från ett brett utbud av dessa 15 / 20A-uttag, tillgängliga i orange och röda färger.