Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Replacement IEC Pin And Sleeve Interior | CE6TJT 24JP48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Ersättning IEC Pin And Sleeve Interiör

Finns i lager
Artikel: CE6TJT Modell: IN530EMKorsreferens: 24JP48

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättning av Iec-stift och hylsans interiör
FärgSvart
StrömDen 30
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler4
Antal ledningar5
Spänningsvärde277 / 480 VAC
Trådstorlek# 12 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25

Produktvarianter

ProduktModellStrömMaterialAntal polerAntal ledningarSpänningsvärdeTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Ersättning Iec-stift och hylsans interiör, hane, 30 A, 3-tråd, svart | AH2BNM 24JN70 IN330BMDen 30termoplast23250 VAC# 12 - # 10 AWG2 769 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Ersättning Iec-stift och hylsans interiör, hane, 20 A, 3-tråd, svart | AH2BNP 24JN77 IN320BMDen 16termoplast23100-130 VAC# 14 - # 10 AWG2 103 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Ersättning Iec-stift och hylsans interiör, hona, 30 A, 4 trådar, svart | AH2BNT 24JP28 IN430DFDen 30Härdade34250 VAC-3 454 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Ersättning Iec-stift och hylsans interiör, hane, 30 A, 4 trådar, svart | AH2BNU 24JP29 IN430DMDen 30termoplast34250 VAC# 12 - # 10 AWG3 454 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN3100BF Ersättnings IEC-stift och hylsa interiör | CE6THG 24JP05 IN3100BFDen 100Härdade23125 VAC-6 186 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360BF Ersättande IEC-stift och hylsa Interiör | CE6THQ 24JP14 IN360BFDen 60Härdade23250 VAC-4 517 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100CM Ersättning IEC-stift och hylsa Interiör | CE6THT 24JP19 IN4100CMDen 100termoplast34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG6 762 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Ersättning IEC Pin And Sleeve Interiör
3 900 kr /enhet