Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Golvbox Fire Rated Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Brandklassad Poke Through Audio

Finns i lager
Artikel: AB9PZL Modell: S1PTAVFITKorsreferens: 2EMT6

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlåda
Ledningsstorlek3/4" and 1-1/2"
Höjd12.625 "
Hål Dia.4"
Längd7"
MaterialStål
Antal gäng1
Öppningsstorlek7"
FormaRunda
TypFire-Rated Poke-Through, Audio / Visual
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7415
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: En 3/4 "rörledning för ström och en 1 1/2" kanal för kommunikationstjänster.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekHöjdTypBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Golvbox Fire Rated Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Brandklassad genomträngning, dubbel kanal7"6 489 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Golvlåda Brandklassad genomslag 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Brandklassad genomträngning, 4 x 43.88 "6 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Brandklassad Poke Through Audio
5 924 kr /enhet