HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Kraftfördelningsbox, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polig | AD7AUB 4D577

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Power Distribution Box, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AD7AUB Modell: SBSB1AKorsreferens: 4D577

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsbox
Amps50
FärgGul
StrömDen 50
KapslingsklassificeringNEMA 3R
ExponeringsvillkorInomhus och utomhus
InloppVridlås 50A @ 125/250 VAC
Materialtermoplast
Antal poler3
Antal ledningar4
Classic Outlet(7) 5-20R, (1) 50A vridlås
Fas1
Spänningsvärde120 / 240 VAC
Wattal12500
Trådstorlek# 10 AWG - # 6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.4425
Fartygets höjd (cm)51.31
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellClassic OutletAmpsFärgFasSpänningsvärdeStrömExponeringsvillkorInloppPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 Strömfördelningsbox, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, gul | AA9KHK 1DNU8 SCSB0(6) 5-20R GFCI, (1) 60A stift och hylsa60Gul3120 VAC, 208 VACDen 60Inomhus och utomhusStift och hylsa 60A @ 120 / 208Y VAC51 874 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A Effektfördelningsbox, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polig, gul | AD7AUA 4D572 SBTL1A(7) L5-20R, (1) 50A vridlås50Gul1120 / 240 VACDen 50Inomhus och utomhusVridlås 50A @ 125/250 VAC43 589 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 Kraftfördelningsbox, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig | AE4NGE 5LY80 SCSB0M2(6) 5-20R GFCI, (1) 60A klass L60Grön3120 VAC, 208 VACDen 60Inomhus och utomhusStift och hylsa 60A @ 120 / 208Y VAC95 473 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDS Power Distribution Box, 50 A, 120 - 240 VAC, 2-polig, gul | AG9FNF 1DNV1 TPDS(6) 5-20R, (1) L6-3050Gul1120 / 240 VACDen 50Inomhus UtomhusL6-30R25 334 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS TPDL Strömfördelningslåda, 120/240V AC, 50A, 3 poler, 4 ledningar | CE6UJP 1DNU9 TPDL--Gul1120 / 240 VACDen 50Inomhus Utomhus-27 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Power Distribution Box, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polig
48 098 kr /enhet