Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, Legerad stålkonstruktion, 12 poäng | AA8ZGJ 1AX48

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, Legerad stålkonstruktion, 12 poäng

Finns i lager
Artikel: AA8ZGJ Modell: J7324Korsreferens: 1AX48
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypDubbel Hex
Total längd3.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2277
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drive djupt slaguttag utformat för att ta bort skadade fästelement i fordons-, tillverknings-, strömförsörjnings- och underhålls- och reparationsapplikationer
    • TorquePlus intern design och enhetskonfiguration för enklare ingrepp med sockel, minimering av fästanordning och eliminering av glidning med jämn fördelning av kontaktspänningen
    • Sidolåsningshål för maximalt grepp och legerat stålkonstruktion med svartoxidfinish för hållbarhet
    • Följer ASME B107.2 och AS954E S3.81 standarder

Produktvarianter

ProduktModellSockeldjupFinishMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J7350H Slaguttag 1/2 tum Drive 1-9 / 16 tum 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "746SEK
PROTO J7312HT Slaguttag 1/2 tum Drive 3/8 tum 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE3 / 8 "213SEK
PROTO J7314HT Slaguttag 1/2 tum Drive 7/16 tum 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE7 / 16 "226SEK
PROTO J7316HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE1 / 2 "209SEK
PROTO J7322HT Slaguttag 1/2 tum Drive 11/16 tum 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE11 / 16 "223SEK
PROTO J7326HT Slaguttag 1/2 tum Drive 13/16 tum 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE13 / 16 "245SEK
PROTO J7332HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1 tum 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1"279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, Legerad stålkonstruktion, 12 poäng
211SEK /enhet