Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP13GA Sladdanslutning Lågprofil Grå Pg13.5 | AB9KPA 2DPF2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP13GA sladdkontakt Lågprofil grå Pg13.5

Finns i lager
Artikel: AB9KPA Modell: SECP13GAKorsreferens: 2DPF2
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelanslutning
FärgGrå
LedningsstorlekPG13.500 "
AnslutningstypRak och låg profil
Cord Dia. (I.)0.17-0.47
Cord Dia. Räckvidd0.17 "till 0.47"
Längd1.53 "
Vätsketätt / dammtättVätsketätt
Man kvinnaKvinna
MaterialNylon
Min. Hals Dia. (I.)0.17
TypPG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgLedningsstorlekAnslutningstypArtikelLängdMan kvinnaMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA Kabelanslutning Lågprofil Svart 1 In | AB9KNN 2DPD9 SEC100BANPTSvart1"Rak och låg profilKabelanslutning2.41 "KvinnaNylon148SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA Sladdanslutning Lågprofil Grå 1 In | AB9KNP 2DPE1 SEC100GANPTGrå1"Rak och låg profilKabelanslutning2.41 "KvinnaNylon155SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA Sladdanslutning Lågprofil Svart 3/8 In | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BANPTSvart3 / 8 "Rak och låg profilKabelanslutning1.41 "KvinnaNylon43SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA Sladdanslutning Lågprofil Grå 3/8 In | AB9KNR 2DPE3 SEC38GANPTGrå3 / 8 "Rak och låg profilKabelanslutning1.41 "KvinnaNylon37SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA Kabelanslutning Lågprofil Svart 1/2 In | AB9KNT 2DPE4 SEC50BANPTSvart1 / 2 "Rak och låg profilKabelanslutning1.7 "KvinnaNylon61SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA Sladdanslutning Lågprofil Grå 1/2 In | AB9KNU 2DPE5 SEC50GANPTGrå1 / 2 "Rak och låg profilKabelanslutning1.7 "KvinnaNylon60SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA Sladdanslutning Lågprofil Svart 3/4 In | AB9KNV 2DPE6 SEC75BANPTSvart3 / 4 "Rak och låg profilKabelanslutning2"KvinnaNylon98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP13GA sladdkontakt Lågprofil grå Pg13.5
50SEK /enhet