STAFFORD MFG Signature Series, tvådelad delad vänsterhand ACME-gängade skaftkragar


Filter
Finish: Svartoxid , Betyg: 1215 , Material: Stål , Skruvmaterial: Legerat stål , Typ: Vänsterhand ACME
StilModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekBredd
A
11L108F
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L104F
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L102F
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L112F
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L106F
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L100F
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L008F
1/2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "
RFQ
A
11L208F
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L204F
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L200F
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L012F
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L006F
3/8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ
A
11L010F
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "
RFQ
A
11L014F
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L007F
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ

Signature Series, tvådelad delad vänsterhand ACME-gängade skaftkragar

Stafford Manufacturing Signature Series vänstra ACME-kragar är mekaniska komponenter som används för att fästa och placera komponenter på en gängad axel med en vänster ACME-gängprofil. De består av två separata halvor som enkelt kan monteras och demonteras runt en axel. Varje halva har ett inre hål med en vänster ACME-gänga, vilket gör att den går i ingrepp med motsvarande gänga på axeln. Deras delade design möjliggör enkel installation och borttagning utan att axeln behöver tas isär. Dessa tvådelade delade kragar är idealiska för tillämpningar som slagbegränsning, stopp och höjd- och fjäderspänning. De har utmärkt spännkraft, är exakt bearbetade och fläckar inte.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?