Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Dekorationsbrytare, pilotpol, 20A, 120 / 277VAC, vit | AC4XFB 31A479

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Decorator Switch, Pilot Enkelpolig, 20A, 120/277VAC, Vit

Finns i lager
Artikel: AC4XFB Modell: SNAP2121PLWNAKorsreferens: 31A479
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
944SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgWhite
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.54 "
IndikatorRöd LED
Längd4.28 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1 till 2
StilStyle Line (R)
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilrocker
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.44 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Light On med Load On
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFärgStrömNominell HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLBKNA Dekorationsbrytare, Pilot Enpol, 15A, 120 / 277VAC, Svart | AC4XEW 31A452 SNAP2101PLBKNA15SvartDen 150.5 till 2725SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Dekorationsbrytare, pilotpol, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XFA 31A477 SNAP2121PLINA20ElfenbenDen 201 till 2944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Decorator Switch, Pilot Enkelpolig, 20A, 120/277VAC, Vit
944SEK /enhet