HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SNAP5362ILTRA rakt uttag, LED-indikator, 20A 125V, 5-20R, Nylon, Elfenben | BD4JNB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362ILTRA rakt kärl, LED-indikator, 20A 125V, 5-20R, nylon, elfenben

Artikel: BD4JNB Modell: SNAP5362ILTRA
325SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgElfenben
AnslutningarAnsluten
StrömDen 20
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG

Produktinformation:

    • Sabotagebeständigt behållare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362ILTRA rakt kärl, LED-indikator, 20A 125V, 5-20R, nylon, elfenben
325SEK /enhet