HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBW Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 15A 125VAC, White | BD4LMJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBW Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 15A 125VAC, White

Artikel: BD4LMJ Modell: SNAP8200USBW
784SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgWhite
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Längd3.28 "
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.77 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBW Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 15A 125VAC, White
784SEK /enhet