HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SNAP8300USB rakt uttag, duplex, två 3 Amp 5 Volt USB-portar, 20A 125VAC, Brun | BD4DMQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, Brown

Artikel: BD4DMQ Modell: SNAP8300USB
822SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBrun
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Längd3.28 "
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.77 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, Brown
822SEK /enhet