Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL BELYSNING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-strålkastare, Knuckle Mount Type, 4551 Lumen, 34W | CH6RHM 499H91

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-strålkastare, Knuckle Mount Type, 4551 Lumen, 34W

Finns i lager
Artikel: CH6RHM Modell: RFL3-40-4K-PCKorsreferens: 499H91
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
5 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrålkastare
Färg Temp.4000K
CRI70
Nuvarande Område0 till 40W
Fixtureffekt34W
Höjd9 3 / 8 "
Bostäder färgBronze
Husets materialAluminium
LED-ersättning för250W MH/HPS
Längd2 1 / 2 "
Lens MaterialAkryl
Lumens4551 lm
Lumen per Watt134 lm / W
Lumens intervall6001 lm och större
MonteringsplatsPole, Wall
MonteringstypKnoge
GivartypFotocell
Temp. Räckvidd-35 till 40 grader C
Spänning120V till 277VAC
Garanti5 år.
Bredd9 51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärg Temp.Nuvarande OmrådeLumensLumen per WattLumens intervallMonteringstypBreddPris
HUBBELL BELYSNING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-strålkastare, Knuckle Mount Type, 4400 Lumen, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W till 100W4400 lm131 lm / W4001 till 6000 lmKnoge9 7 / 8 "5 435 kr
RFQ
HUBBELL BELYSNING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-strålkastare, Trunnion Mount Type, 14700 Lumen, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W till 300W14700 lm22 lm / W6001 lm och störretapp13 7 / 8 "9 067 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-strålkastare, Knuckle Mount Type, 4551 Lumen, 34W
5 949 kr /enhet