HUBBELL BELYSNING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-strålkastare, Trunnion Mount Type, 14700 Lumen, 124W | CH6RHP 56DZ63

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-strålkastare, Trunnion Mount Type, 14700 Lumen, 124W

Finns i lager
Artikel: CH6RHP Modell: RFL4-120-5K-TKorsreferens: 56DZ63

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrålkastare
Färg Temp.5000K
CRI70
Nuvarande Område101W till 300W
Djup3 1 / 2 "
Fixtureffekt124W
Höjd9 1 / 4 "
Bostäder färgBronze
Husets materialAluminium
IP-värde66
Lampa watt124W
LED-ersättning för400W MH/HPS
Längd3 1 / 2 "
Lumens14700 lm
Lumen per Watt22 lm / W
Lumens intervall6001 lm och större
Max. Driftstemperatur104 Deg. F
Min. Driftstemperatur-31 grader F
MonteringsplatsPole, Wall
Monteringstyptapp
Spänning120V till 277VAC
Garanti5 år.
Bredd13 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärg Temp.Nuvarande OmrådeLumensLumen per WattLumens intervallMonteringstypBreddPris
HUBBELL BELYSNING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-strålkastare, Knuckle Mount Type, 4551 Lumen, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0 till 40W4551 lm134 lm / W6001 lm och störreKnoge9 51 / 64 "5 949 kr
RFQ
HUBBELL BELYSNING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-strålkastare, Knuckle Mount Type, 4400 Lumen, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W till 100W4400 lm131 lm / W4001 till 6000 lmKnoge9 7 / 8 "5 435 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-strålkastare, Trunnion Mount Type, 14700 Lumen, 124W
9 067 kr /enhet