Hughes Safety STD-40K / 45G bärbar säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvättenhet ger omedelbar tillgång till rent dricksvatten när den utsätts för farliga ämnen. Den har en polypropencylinder och en ram i rostfritt stål som är pulverlackerad för extra skydd och lång livslängd. Denna nödduschenhet ger ett snabbt svar (inom 10 sekunder) och flexibilitet vid placering, vilket gör den idealisk för bygg-, vattenverk, lager, gruv- och fordonsindustri.
Funktioner:
- Denna fristående nöddusch har en kapacitet på 114 liter och ger ett konstant vattenflöde under 1-1/2 minut för fullständig sanering.
- Den har en kompakt design som möjliggör enkel förvaring och har stora däck med justerbart avstånd för att passa genom olika dörröppningar. De stora och robusta däcken säkerställer enkel manövrering av en person från en plats till en annan.
- Den kan även passa in i en A-ram med dragkrok för långa rutter eller svår terräng.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har borttagningsjackan i denna säkerhetsdusch?
S. Den valfria uppvärmda/isolerade avtagbara ytterjackan kan eftermonteras i standard STD-40K / 45G säkerhetsdusch, vilket ger skydd mot frost eller direkt solljus.
F. Hur kan jag använda säkerhetsduschen?
A. Användare kan aktivera duschen genom att dra i handtaget, medan ögonsköljningen aktiveras genom att lyfta på locket.
F. Varför är ögon-/ansiktstvättenheten täckt?
S. Ögon-/ansiktstvättstationen är utrustad med ett ABS-skydd som skyddar skålen och diffusorerna från damm och skräp.
F. Hur fyller man på enheten?
A.
- Innan du fyller på enheten, kontrollera lufttrycket. (Detta måste göras när cylindern är tom).
- För att fylla på, anslut vattenledningsslangen till den snabbkopplingsslangadapter som medföljer enheten.
- När du är ansluten slår du på vattentillförseln.
- Öppna inloppsventilen och låt stå i cirka 20 minuter eller tills vattnet slutar rinna.
- När enheten är full, stäng inloppsventilen och koppla loss slangadaptern.
- Enheten är nu klar att användas.