HUGHES SAFETY TEST-KIT med hink, duschstrumpa, Fiber Sleeve, Record Log | CE7PYL 30560

HUGHES SAFETY TEST-KIT med hink, duschstrumpa, fiberhylsa, rekordstock

Finns i lager
Artikel: CE7PYL Modell: TEST-KITKorsreferens: 30560

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödduschprovare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)40.64

Produktinformation:

Hughes Safety TEST-KIT, med hink, har all utrustning som krävs för att testa flödet av nödduschar ovanför.

Funktioner:

  • Hughes Safety TEST-KIT med hink är lämplig för användning i alla installerade duschsystem, oavsett om det är inomhus eller utomhus.
  • Den levereras med en lättmonterad PVC-stödring & handtag, en vattenavvisande hylsa, en hink av polyeten med hög densitet, ett skoskydd och en skivstock.
  • Fodralet av polyetenfiber med hög densitet, 81 tum lång och 11 tum i diameter, leder duschens utlopp in i hinken.

Vanliga frågor och svar:

F. Är detta Hughes Safety TEST-KIT med skopa bärbar?

S. Ja, alla föremål i detta testkit för nöddusch passar in i hinken för säker förvaring och bekväm transport.

F. Vad är användningen av hylsan i detta Hughes Safety TEST-KIT med skopa?

A. Höljet av polyetenfiber med hög densitet används för att rikta hela duschens utlopp i den medföljande hinken.

F. Vad är lagringskapaciteten för skopan som levereras i Hughes Safety TEST-KIT?

A. 5 gallon (18.9 liter)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY TEST-KIT med hink, duschstrumpa, fiberhylsa, rekordstock
1 614 kr /enhet