HUMBOLDT 5DPL3 motoriserad laboratoriesiktare | AE3JQY

HUMBOLDT 5DPL3 Motoriserad Laboratory Sifter

Finns i lager
Artikel: AE3JQY Modell: 5DPL3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad laboratoriesifter
HP1/3
Ström krävs115 VAC 50/60 Hz
Timer Range99 minuter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) siktsikt eller laboratoriesikt är utformad för att sikta eller filtrera bort oönskat material från en stapel med olika maskstorlekar.

Funktioner:

  • Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) såll kan enkelt staplas upp till 26-tums höjder, utan behov av fastspänning.
  • Den vinklar siktar i en vinkel på 45 grader samtidigt som den roterar med en 1/3 hk motor.
  • Denna helt slutna enhet kan användas med 8 och 12-tums siktar.
  • Den har hammare av lövträ i aluminium för att utföra siktningsprocessen genom att knacka.
  • Enheten levereras med ett stödställ för att ge ett sållförvaringsställ.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D1140

Vanliga frågor och svar:

F. Varför krävs tappning under siktning?

A. Knackningen hamras i rät vinkel mot sållen för lätta och fina nära maska ​​material, vilket säkerställer rena öppningar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT 5DPL3 Motoriserad Laboratory Sifter
92 041 kr /enhet