HUMBOLDT H-30145.4F Labbänksugn, 450°. F Max. Temp, 7 cu. ft. kapacitet, 2110W, 230V, 50/60Hz | AE3JNE 5DNZ1

HUMBOLDT H-30145.4F Labbänksugn, 450 grader. F Max. Temp, 7 cu. ft. kapacitet, 2110W, 230V, 50/60Hz

Finns i lager
Artikel: AE3JNE Modell: H-30145.4FKorsreferens: 5DNZ1

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratoriebänkugn
Invändiga mått26 x 20 x 26 "
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Utvändiga mått33 x 24 x 32 "
Energiförbrukning2110 watt minimum
Strömförsörjning230V, 50/60 Hz
Hyllkapacitet50 Ibs
Temp. Noggrannhet+/- 1
Temp. RäckviddOmgivning till 225 grader C
Volym7.0 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 200.7
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8514300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Analog temperaturkontroll

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-30135.4F Labbänksugn, 450°. F Max. Temp, 10.6 cu. ft. kapacitet, 1920W, 230V, 50/60Hz | CL6JBW H-IF-
RFQ
HUMBOLDT H-30140.4F Labbänksugn, 300°. F Max. Temp, 7 cu. ft. kapacitet, 1050W, 230V, 50/60Hz | CL6JBX H-IF-
RFQ
HUMBOLDT H-30160.4F Labbänksugn, 550°. F Max. Temp, 6.6 cu. ft. kapacitet, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBY H-IF-
RFQ
HUMBOLDT H-30160.4FSS Labbänksugn, 550°. F Max. Temp, 6.6 cu. ft. kapacitet, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBZ H-30160.4FSS-
RFQ
HUMBOLDT H-30135 Labbänksugn, 450°. F Max. Temp, 10.6 cu. ft. kapacitet, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCA ^ H-30135-
RFQ
HUMBOLDT H-30140 Labbänksugn, 7 kub. ft., Analog Temp Control, 300Deg. F, 115V, 50/60Hz, 1050W | CL6JCB ^ H-30140-
RFQ
HUMBOLDT H-30145 Labbänksugn, 450°. F Max. Temp, 7 cu. ft. kapacitet, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCC ^ H-30145-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-30145.4F Labbänksugn, 450 grader. F Max. Temp, 7 cu. ft. kapacitet, 2110W, 230V, 50/60Hz
46 899 kr /enhet