HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, ficktyp | CM9EXC

HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, ficktyp

Artikel: CM9EXC Modell: H-4195

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPocket jord penetrometer
Läsning4.5 ton/kvadrat. med.
SkalaTon/kvm fot eller kg/kvadrat. centimeter
TypFicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)8.38

Produktinformation:

Humboldt H-4195 fickpenetrometer är ett lättviktsinstrument som används av fältpersonal för att kontrollera den visuella klassificeringen av jordar. Den kan användas för att verifiera om utgrävningssidoväggar kräver stöttning, baserat på OSHAs sammanhängande jordklassificeringar. Det betecknar konsistens, skjuvhållfasthet och obegränsad skjuvhållfasthet.

Funktioner:

  • Humboldt H-4195 penetrometers direktavläsningsskala är kalibrerad i ton/sq.ft eller kg/sq.cm, vilket motsvarar motsvarande obegränsad tryckhållfasthet.
  • Den har en indikatorhylsa som behåller avläsningen efter att kolven släppts.
  • Enhetens maximala avläsning är 4.5 ton per kvadratfot eller 4.5 kilogram per kvadratcentimeter.

Kompatibla tillbehör:

Humboldt H-4195F Penetrometer Adapterfötter: De är designade för att testa kohesiva jordar med extremt låg styrka och ökar den effektiva arean som mäts med 16 gånger. Du måste dividera det erhållna värdet (på låglastsidan) med 16 för att erhålla den korrekta obegränsade tryckhållfastheten.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad ska du tänka på när du använder Humboldt H-4195?

A.

  • Välj testpunkter med slät yta.
  • Testa ytan genom att hålla fickpenetrometern i rät vinkel.
  • För att minska fel, ta flera avläsningar nära varandra, kassera de som skiljer sig markant från majoriteten och ta ett medelvärde av avläsningarna.

F. Vad är felfrekvensen för fickpenetrometern?

A. Det är möjligt att ha ett fel på 1/2 division (motsvarande 0 till 0.124 TSF) med detta instrument.

Produktvarianter

ProduktModellSkalaTypPris
HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, urtavla typ | AE3JQQ 5DPK3 ^ H-42050 till 6 kg/kvm. centimeterSlå8 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, ficktyp