Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, urtavla typ | AE3JQQ 5DPK3

HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, urtavla typ

Finns i lager
Artikel: AE3JQQ Modell: H-4205Korsreferens: 5DPK3

Få det Maj 20, Måndag
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
8 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPocket jord penetrometer
Kapacitet10-15 kg.
Dialstorlek2.5 "
Fullskalig noggrannhet (%)+/-1 % full skala vid 20 grader. C
Kolv Dia.0.25 "
Skala0 till 6 kg/kvm. centimeter
Skala divisioner0.1-divisionen
TypSlå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod9024800000
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

Humboldt H-4205 fickpenetrometer bestämmer den obegränsade tryckhållfastheten hos fundament gjorda av material från lera till sandjordar. Med hjälp av referensdiagrammet (medföljer) kan avläsningar som erhållits med denna enhet användas för att uppskatta säkra lagertryck. Denna penetrometer kan också indikera en inre friktionsvinkel (sandjord).

Funktioner:

  • Humboldt H-4205 erbjuder +/-1 % fullskalig noggrannhet vid 20 grader Celsius (68 grader Fahrenheit).
  • Den yttre ratten mäter penetrationskraften i kg, medan den inre ratten mäter den obegränsade tryckhållfastheten för 0.25-tums kolvspetsen i kg/sq.cm, vilket motsvarar TSF.
  • Enheten inkluderar även kolvar med diametrar på 10, 15, 20 och 25 mm som kan användas för att mäta styrka i en mängd olika sammanhängande jordtyper.
  • Urtavlan med en diameter på 2.5 tum kan enkelt omkalibreras med hjälp av registerplattor (ingår) och valfri läsbar skala med en kapacitet på 10 - 15 lb.
  • Den innehåller datatabeller, registerskyltar, instruktioner och en bärväska.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken kolvspets ska användas med olika typer av jord?

A.

  • Använd 20 eller 25 mm kolvspets för sandjord, som har hög inre friktion men lite sammanhållning.
  • Använd 10 eller 15 mm kolvspets för lerig jord med kohesion men en låg inre friktionsvinkel.
  • Med hjälp av det medföljande diagrammet kan du beräkna jordkohesion vid olika krafter, såväl som ytterligare bestämningar.

Produktvarianter

ProduktModellSkalaTypPris
HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, ficktyp | CM9EXC ^ H-4195Ton/kvm fot eller kg/kvadrat. centimeterFicka-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, urtavla typ
8 387 kr /enhet