Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUMBOLDT HC-2939 Deplacementsprickmätare | AH8TRF 38YZ66

HUMBOLDT HC-2939 Sprickmätare för deplacement

Finns i lager
Artikel: AH8TRF Modell: HC-2939Korsreferens: 38YZ66

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0608
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT HC-2939 Sprickmätare för deplacement
1 563 kr /enhet