Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUOT 14600 Spännhylsa Stål | AF6GWK 18EC56

HUOT 14600 Spännhylsa Stål

Finns i lager
Artikel: AF6GWK Modell: 14600Korsreferens: 18EC56
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
785SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännhylsa
Rymmer5C spännband
MaterialStål
Ingår ejverktyg
Antal fack30
Antal lådor0
Totalt falldjup (in.)12
Total fallhöjd (in.)6
Övergripande fallbredd (in.)9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.19
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9403200030

Produktinformation:

    • Lås ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRymmerAntal fackPris
HUOT 14625 Spännhylsa Stål | AF6GWL 18EC57 14625R8 spännhylsor17820SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 14600 Spännhylsa Stål
785SEK /enhet