Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUOT 30550 Borrindex Jobber Längd Plast | AF6GWM 18EC58

HUOT 30550 Borrindex Jobber Längd Plast

Finns i lager
Artikel: AF6GWM Modell: 30550Korsreferens: 18EC58
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrindex
Rymmer1/16 "till 1/2" fraktioner med 64: e
MaterialPlast
Ingår ejverktyg
Antal fack29
Antal lådor1
Total fallhöjd (in.)6-1/2
Övergripande fallbredd (in.)3-3/4
TypJobberlängd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod9403200030

Produktinformation:

    • Lås ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
HUOT 30650 Borrindex Mekanik Längd Plast | AF6GWN 18EC59 30650Mekanik Längd328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 30550 Borrindex Jobber Längd Plast
329SEK /enhet