HUSKY 184214443108S Pallställsstartaggregat W108 D42 H144 | AD4CRM 41E330

HUSKY 184214443108S Pallställ Startenhet W108 D42 H144

Artikel: AD4CRM Modell: 184214443108SKorsreferens: 41E330
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 971 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalettställ
Kapacitet per hylla5000 lb.
FärgOrange strålar / gröna stolpar
Djup42 "
FinishPolyuretanställ
Fotplattor4 "x 4-1 / 4"
Höjd144 "
Lastkapacitet19,380 lb.
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup42 "
Totala höjden144 "
Total bredd108 "
Bredd108 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99
Fartygets höjd (cm)365.76
Fartygets längd (cm)274.32
Fartygets bredd (cm)274.32
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitet per hyllaDjupFinishHöjdÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
HUSKY 183609643108DS Pallställsstartaggregat D 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 lb.36 "Polyuretanställ / Pregalvaniserat däck96 "36 "96 "108 "11 242 kr
RFQ
HUSKY 183609643120DS Pallstativ Startenhet D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21E921 183609643120DS120 "4062 lb.36 "Polyuretanställ / Pregalvaniserat däck96 "36 "96 "120 "12 352 kr
RFQ
HUSKY 184209635096DS Pallställsstartaggregat D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922 184209635096DS96 "4044 lb.42 "Polyuretanställ / Pregalvaniserat däck96 "42 "96 "96 "11 034 kr
RFQ
HUSKY 184209643096DS Pallställsstartaggregat D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 lb.42 "Polyuretanställ / Pregalvaniserat däck96 "42 "96 "96 "10 551 kr
RFQ
HUSKY 184209643108DS Pallställ Startaggregat D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 lb.42 "Polyuretanställ / Pregalvaniserat däck96 "42 "96 "108 "10 910 kr
RFQ
HUSKY 184209643120DS Pallställ Startenhet D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 lb.42 "Polyuretanställ / Pregalvaniserat däck96 "42 "96 "120 "12 837 kr
RFQ
HUSKY 184212035096DS Pallställsstartaggregat D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 lb.42 "Polyuretanställ / Pregalvaniserat däck120 "42 "120 "96 "10 897 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUSKY 184214443108S Pallställ Startenhet W108 D42 H144
9 971 kr /enhet