HYTORC FRL-A Filter / regulator 18.00 Höjd 15.00 Bredd | AF7JKY 21HF07

HYTORC FRL-A Filter/Regulator 18.00" Höjd 15.00" Bredd

Finns i lager
Artikel: AF7JKY Modell: FRL-AKorsreferens: 21HF07

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
JusteringsknappJa
Justeringsområde15 till 90 psi
Skålmaterialtermoplast
Skålstorlek4.0 oz.
AvloppstypAutomat
Filterbetyg5 um
Mätarport1 / 4 "
Max. Flöde90 cfm
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden18 "
Total bredd15 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6075
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8467195090

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HYTORC FRL-A Filter/Regulator 18.00" Höjd 15.00" Bredd
15 864 kr /enhet