ICE-O-MATIC GEMD270A Bänkskiva för is / vatten dispenser 12 lb. | AH7BUK 36RF27

ICE-O-MATIC GEMD270A Is-/vattendispenser Bänkskiva 12 lb.

Artikel: AH7BUK Modell: GEMD270AKorsreferens: 36RF27

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIs- / vattendispenser
Byråns efterlevnadUL. NSF
Amps6.0
FärgGrå
Kontroll typInfraröd Touchless
Ledningslängd6ft.
Djup26-3 / 32 "
Höjd34 13 / 32 "
Isproduktion per dag273 lb.
Isförvaringskapacitet12 lb.
Typbänkskiva
Spänning115
Bredd15 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.0296
Fartygets höjd (cm)87.38
Fartygets längd (cm)66.29
Fartygets bredd (cm)38.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddByråns efterlevnadAmpsFärgKontroll typDjupHöjdTypPris
ICE-O-MATIC CD40130 Ice / Water Dispenser Hotel / Motel 180 lb. | AH7BUJ 36RF26 CD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Grå, SvartPush Button33.5 "53.25 "Hotel / Motel90 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICE-O-MATIC GEMD270A Is-/vattendispenser Bänkskiva 12 lb.