Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM SC045 Low V Thermostat 45f Temporär kylning | AA9NPA 1ECD2

ICM SC045 Low V Termostat 45f Temporary Cooling

Finns i lager
Artikel: AA9NPA Modell: SC045Korsreferens: 1ECD2
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
KontrollområdeFixade 45 grader F
Djup3 / 8 "
FläktbyteNej
Höjd2"
StrömmetodTrådbunden
SystembyteNej
Spänning18 VAC till 30 VAC
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Nej)
    • Automatisk övergång (Nej)
    • Kompatibel med dubbel transformator (nej)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
ICM SC055 Low V Thermostat 55f Tillfällig kylning | AA9NPB 1ECD3 SC055Fixade 55 grader F204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM SC045 Low V Termostat 45f Temporary Cooling
199SEK /enhet