LOVEJOY EC-serien, enkelbalksklämmor, tumhål


Filter
Håltyp: Uttråkad , Klämskruvstorlek: 6-32 , Kopplingstyp: Enkelstrålekoppling , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Kilspårstorlek: Ingen kilväg , Material: anodiserat aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 5 grader , Max. Driftstemperatur: 200 Deg. F , Max. Fart: 10000 rpm , Parallell feljustering: 0.005 " , Stil: Klämskruv , Mätsystem: Imperial , Typ: Enkelstrålekoppling
StilModellMax. BorraAxial snedställningBore AMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A
68514456620
--1/4 "X 1/4"--1.8 tum. -Lbs.--1 203 SEK
RFQ
B
68514458284
0.188 "± 0.010 "3 / 16 "x 1 / 8"0.118 "4.1000 lbs.in.sq.1.80 tum. -Lbs.0.512 "0.748 "-
RFQ
B
68514456628
0.236 "± 0.010 "-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
B
68514456632
0.236 "± 0.010 "-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
A
68514458292
0.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 tum. Lbs.0.984 "1.26 "1 534 SEK
RFQ
B
68514456642
0.394 "± 0.010 "1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
B
68514456644
0.394 "± 0.010 "-0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
B
68514456656
0.472 "± 0.010 "-0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tum. -Lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ
A
68514458298
0.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 tum. Lbs.1.102 "1.496 "1 686 SEK
RFQ
B
68514456652
0.472 "± 0.010 "-0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tum. -Lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ
B
68514456654
0.472 "± 0.010 "3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tum. -Lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?